Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-81130 Herst.-Nr.: 81130 EAN/GTIN: 4000146811306 |
| |
|
| | |
| SDS-plus Adapter fuer Schrauber-Bit 1/4 ZollAdapter für Bit 6,35 mm (1/4 Zoll), für Maschinen mit SDS-plus Aufnahme - Aufnahmeschaft für Bit 6,35 mm [1/4 Zoll] 6-kant ermöglicht den Einsatz leichter Bohrhämmer als Schrauber
- Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)
Weitere Informationen: | | Antrieb: | SDS-plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDS-plus, Adapter, fuer, Schrauber-Bit 1/4, Zoll |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,20* | € 13,03* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,45* | € 13,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,99* | € 13,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,46* | € 13,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 12,88* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 105,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|