Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-68160 Herst.-Nr.: 68160 EAN/GTIN: 4000146681602 |
| |
|
| | |
| HSS-Co BiMetall Lochsaege 160 mm (6 1/3 Zoll)HSS-Co Bi-Metall Lochsägen - Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung
- Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
- Positiver Zahnwinkel
- 38 mm Schnitttiefe
- Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte
- Vibrationsarmes Sägen
- Hohe Standzeit
- Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: projahn lochsäge, HSS-Co, BiMetall, Lochsaege, 160 mm, (6, 1/3, Zoll) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,10* | € 66,84* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,63* | € 67,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,67* | € 69,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,13* | € 70,07* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,19* | € 76,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|