Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-68146 Herst.-Nr.: 68146 EAN/GTIN: 4000146681466 |
| |
|
| | |
| HSS-Co BiMetall Lochsaege 146 mm (5 3/4 Zoll)HSS-Co Bi-Metall Lochsägen - Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung
- Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
- Positiver Zahnwinkel
- 38 mm Schnitttiefe
- Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte
- Vibrationsarmes Sägen
- Hohe Standzeit
- Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: projahn lochsäge, HSS-Co, BiMetall, Lochsaege, 146 mm, (5, 3/4, Zoll) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,74* | € 58,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,21* | € 58,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,37* | € 58,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,89* | € 59,35* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,01* | € 65,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|