Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-60715 Herst.-Nr.: 60715 EAN/GTIN: 4000146607152 |
| |
|
| | |
| Bohrer-Magazin HSS-G 220tlg 1-13/0,5+ 3,3/4,2mm ECO- Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
Inhalt:220 kurze Spiralbohrer 10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 10x Ø 3,3 - 4,2 mm 5x Ø 8,5 - 13,0 / 0,5 mm steigend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,70* | € 244,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 217,23* | € 257,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,59* | € 257,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,74* | € 260,24* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,10* | € 261,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|