Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-5999-171 Herst.-Nr.: 5999-171 EAN/GTIN: 4000146591710 |
| |
|
| | |
| Gripzangen- und Rollgabelschluessel Einlage 4tlg- 4-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit Rollgabelschlüsseln, Gripzange und Klemmzange
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:1 Rollgabelschlüssel DIN 3117 (A) 200 mm [8 Zoll] (2408) 1 Rollgabelschlüssel DIN 3117 (A) 300 mm [12 Zoll] (2412) 1 Gripzange 250 mm [10 Zoll] (4556-250) 1 Langbeck Klemmzange 150 mm [6 Zoll] (4557-150) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen einlagen projahn, werkstattwagen einlagen, rollgabelschlüssel 200mm, Gripzangen-, und, Rollgabelschluessel Einlage, 4tlg |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,38* | € 69,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,06* | € 69,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,24* | € 70,25* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,61* | € 70,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,47* | € 71,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|