Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-5999-131 Herst.-Nr.: 5999-131 EAN/GTIN: 4000146591314 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zoll Werkzeug-Satz Einlage 24tlg- 24-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen Steckschlüsselwerkzeugen 12,5 [1/2 Zoll] nach DIN 3120 / ISO 1174
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:1 Umschaltknarre 12,5 [1/2 Zoll] 40 Zähne 19 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 2 Verlängerungen 12,5 [1/2 Zoll] 125 - 250 mm 1 Kardangelenk 12,5 [1/2 Zoll] 1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2 Zoll] auf 12,5 [1/2 Zoll] |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, nusskasten projahn 1/2", modul werkzeuge, projahn werkzeugsortiment, 1/2, Zoll, Werkzeug-Satz, Einlage, 24tlg |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,09* | € 139,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,14* | € 144,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,27* | € 144,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,31* | € 145,93* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,87* | € 146,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|