Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-5501-211 Herst.-Nr.: 5501-211 EAN/GTIN: 4000146026274 |
| |
|
| | |
| Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 171-tlg. Bestückung Schwarz/Silbergrau
Inhalt: Bestückung 5995-011: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-082 + 5999-065 + 5999-101 Einlage 5999-111 Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg. Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm Einlage 5999-131 Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm Einlage 5999-191 Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 12 mm TX-Bit-Nuss 60 mm lang TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60 Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10 Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12 Innen-TX-Nüsse E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 Einlage 5999-011 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm Einlage 5999-321 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm Einlage 5999-021 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm Einlage 5999-082 1 Kombizange 185 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Telefonzange 205 mm (4505-200) 1 Wasserpumpenzange 245 mm Einlage 5999-065 PH Nr. 1 - 2 - 3 PZ Nr. 1 - 2 - 3 Schlitz 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm Einlage 5999-101 Schlosserhammer 500 g Kunststoffhammer 35 cm Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bestückter, GALAXY mit, 7, Schubfächern, und, 171-tlg., Bestückung Schwarz/Silbergrau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,09* | € 812,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,79* | € 1.180,38* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,01* | € 1.204,69* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.161,56* | € 1.256,22* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.167,58* | € 1.262,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|