Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-4620-05 Herst.-Nr.: 4620-05 EAN/GTIN: 4000146013359 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Schlitz 1,2 x 8,0 x 175 mm- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
- Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Schlitz-Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schraubendreher, Schlitz 1,2, x, 8,0, 175, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 9,69* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,05* | € 10,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,67* | € 10,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,14* | € 10,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 7,90* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|