Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-4193 Herst.-Nr.: 4193 EAN/GTIN: 4000146041932 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Stubby Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 7 Bits- Schnelles und effizientes Arbeiten durch Ratschenfunktion
- Ratschenfunktion rechts/links umschaltbar
- Handlich und kompakt
- Bit-Magazin mit 6 Bits im Griff integriert + 1 Bit im Bit-Halter
- Robuste, langlebige Qualität
- Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Inhalt:1 Schraubendreher-Einsatz / Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH PH 1 - 2 2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ PZ 1 - 2 2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX-Schrauben T20 - 25 1 Stubby-Ratschenschraubendreher Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, bit-ratsche projahn, knarren schraubendreher, 1/4, Zoll, Stubby, Ratschenschraubendreher mit, Bitfach, und, 7, Bits |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,79* | € 22,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,28* | € 22,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,06* | € 22,62* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,19* | € 23,85* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,52* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 95,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|