Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Phillips Nr 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Phillips Nr 1, PH1 für Kreuzschlitzschrauben, ergonomischer 2K-Griff für starken Handbetrieb (Schraubenzieher) stabile Klinge, Länge 80mm
Schraubendreher Phillips Nr 1, PH1 für Kreuzschlitzschrauben, ergonomischer 2K-Griff für starken Handbetrieb (Schraubenzieher) stabile Klinge, Länge 80mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-4100-01
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4100-01
EAN/GTIN:
     4000146410011
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Phillips Nr 1
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit ergonomischem Rundgriff
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Ausführung:
Ausführung
Griff:
Griff
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Klingenlänge:
Klingenlänge mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher, Schraubendreher, Phillips, Nr, 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 1,49*
€ 2,23*
Lager 2478
45
25
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,26*
€ 4,85*
3 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,85*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.