Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll + 1/2 Zoll PROJAHN professional Steckschlüssel-Koffer 91-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll + 1/2 Zoll PROJAHN professional Steckschlüssel-Koffer 91-teilig
1/4 Zoll + 1/2 Zoll PROJAHN professional Steckschlüssel-Koffer 91-teilig
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-3904201
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3904201
EAN/GTIN:
     4000146022580
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/4 Zoll + 1/2 Zoll PROJAHN professional Steckschlüssel-Koffer 91-teilig
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Ergonomisch optimiertes Kofferdesign – 2-Komponenten-Koffergriff und klar strukturierte Anordnung der Werkzeuge
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Hochwertige, ausdrucksstarke Premium-Optik
  • Werkzeuge passgenau eingebettet in Schaumeinlagen mit attraktiver metallischer Oberflächenoptik
  • PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie
  • Alle Einzelteile nachbestellbar
  • Robuste Umschaltknarre für alle Einsatzbereiche

Inhalt:
14 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 3,5 - 14 mm
8 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 6 - 13 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 6,5 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 3
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 - 3
4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm
8 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 8 - 30
1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll]
2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 36 Zähne
14 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 10 - 32 mm
4 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 14 - 19 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 12,5 [1/2 Zoll] T50 - 55 - 60
2 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2 Zoll] 16 - 21 mm
1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2 Zoll] auf 12,5 [1/2 Zoll]
2 Verlängerungen 12,5 [1/2 Zoll] 125 - 250 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 12,5 [1/2 Zoll] auf 8 [5/16 Zoll]
1 Kardangelenk 12,5 [1/2 Zoll]
1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 12,5 [1/2 Zoll] 40 Zähne
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 8 [5/16 Zoll] 6,5 -12 mm
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 8 [5/16 Zoll] PH 2 - 3 - 4
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 8 [5/16 Zoll] PZ 2 - 3 - 4
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 8 [5/16 Zoll] T 30 - 45
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Diverse
Antrieb:
Innen-/Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 192,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,89*
€ 209,59*
€ 4,90*
ab € 184,88*
€ 217,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,83*
€ 221,39*
Lager 2478
12
Frei Haus
ab € 193,03*
€ 224,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.