Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16 Zoll Bit L30 mm Innen-6kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5/16 Zoll Bit L30 mm Innen-6kant 8 mm
5/16 Zoll Bit L30 mm Innen-6kant 8 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-306008
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306008
EAN/GTIN:
     4000146306086
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 5/16
5/16 Zoll Bit L30 mm Innen-6kant 8 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 1,4x30, 5/16, Zoll, Bit, L30, mm, Innen-6kant, 8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,49*
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,57*
5 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,67*
2 Tage
13
1
€ 6,45*
ab € 2,81*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.