Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Phillips Nr 1 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-2701-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2701-10
EAN/GTIN:
     4000146270110
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll Bit L25 mm Phillips Nr 1 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 6,45*
ab € 2,96*
€ 4,37*
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,58*
€ 5,26*
Lager 2478
15
15
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,38*
4 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 80,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.