Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-2681 Herst.-Nr.: 2681 EAN/GTIN: 4000146026816 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit L25 mm Innen-6kant mit Bohrung 6 mm- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-6kant Schrauben mit Sicherungsstift | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, innensechskant-bit 25mm 1/4, bit (innensechskant tr), bit innensechskant 1/4, 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, Innen-6kant, mit Bohrung, 6 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,42* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,99* | € 1,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,74* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 1,12* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|