Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-2613 Herst.-Nr.: 2613 EAN/GTIN: 4000146026137 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit L150 mm Pozidriv Nr 3- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PZ | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz e 6,3, bit (pozidriv), pozidriv bit 15 cm, 1/4, Zoll, Bit, L150, mm, Pozidriv, Nr, 3 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,91* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,67* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,37* | € 4,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,78* | € 4,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 3,42* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|