Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-1761003-03 Herst.-Nr.: 1761003-03 EAN/GTIN: 4000146016404 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Torsion-Bit ACR2 L50 mm Phillips Nr 3 3er Pack- Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
- Ideal für Schlagschrauber geeignet
- Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
- Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
- Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
- Reduzierung des Herausrutschens des Bits durch zusätzliche ACR-Profile
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, ph torsions-bit, 1/4, Zoll, Torsion-Bit, ACR2, L50, mm, Phillips, Nr, 3 3er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,18* | € 6,60* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,69* | € 6,86* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 7,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 5,72* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|