Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Phillips Nr 3 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" markierter Bit Phillips Nr 3. 3er Pack L25 mm, farbiger 1/4 Zoll PH3 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 25mm
1/4" markierter Bit Phillips Nr 3. 3er Pack L25 mm, farbiger 1/4 Zoll PH3 Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-1703-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1703-03
EAN/GTIN:
     4000146170335
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Phillips Nr 3 3er Pack
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit (phillips), 1/4, Zoll, markierter, Bit, L25, mm, Phillips, Nr, 3 3er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 1,86*
€ 2,80*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,30*
Lager 2478
35
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,60*
ab € 2,24*
€ 3,36*
4 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.