Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 90x100 mm, P 60, Zirkonkorund, für SE 12-115 (623473000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713830-623473000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623473000
EAN/GTIN:
     4007430148025
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120/ Normalkorund bei Körnung P 220
Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; Empf.: 20m/s

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,66*
€ 40,70*
7 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 31,02*
€ 40,74*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,15*
€ 42,45*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 43,18*
Lager 2478
10
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,08*
€ 49,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 510,27*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 343,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.