Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG DIN472, D1=32, STAHL PHOSPHATIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K1939.321200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1939.321200
EAN/GTIN:
     4059245700417
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Werkstoff:
Federstahl oder Edelstahl 1.4122.
Ausführung:
Federstahl phosphatiert.
Edelstahl blank.
Bestellbeispiel:
K1939.080800
Hinweis:
Die Sicherungsringe DIN 472 sind Sicherheitselemente für Bohrungen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.
Zeichnungshinweis:
1) Einbauraum
Weitere Informationen:
A:
5,4
B:
3,2
D2:
33,7
D3:
34,4
D4:
20,6
D5:
2,5
M:
1,3
Gewicht in kg (ERP):
,0022
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
für Bohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsring
H=Höhe:
1,2
DIN:
DIN 472
Produkttyp:
Ring
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
341
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,52*
Lager 2478
490
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,60*
6 Tage
342
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,64*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,41*
€ 0,66*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.