Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECHSELPALETTE FÜR NULLPUNKTSPANNSYSTEME 399X399X25, FORM:C ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K1218.4200400400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1218.4200400400
EAN/GTIN:
     4059245315383
Werkstoff:
Hochfestes Aluminium.
Bestellbeispiel:
K1218.1000200200
Hinweis:
Wechselpaletten eignen sich besonders für das schnelle Wechseln von Vorrichtungen auf Nullpunktspannplatten.
Beidseitig geschliffen, Stichmaß der Spannbolzen Standard 200 mm. Komplett mit Spannbolzen und Griffen.
Auf Anfrage:
Weitere Stichmaße und Sondergrößen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
11,88
L=Länge:
399
H=Höhe:
25
L1:
200
B=Breite:
399
Ausführung 1:
für Nullpunktspannsysteme
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Wechselpalette
Form:
C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 877,68*
€ 954,00*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 858,15*
€ 963,25*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 862,05*
€ 967,56*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,56*
€ 1.151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,74*
€ 1.121,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 942,73*
€ 1.121,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,56*
€ 1.081,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 908,55*
€ 1.081,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,71*
€ 1.055,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,05*
€ 1.025,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.