Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECHSELPALETTE FÜR NULLPUNKTSPANNSYSTEME 399X399X25, FORM:C ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1218.4200400400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1218.4200400400
EAN/GTIN:
     4059245315383
Werkstoff:
Hochfestes Aluminium.
Bestellbeispiel:
K1218.1000200200
Hinweis:
Wechselpaletten eignen sich besonders für das schnelle Wechseln von Vorrichtungen auf Nullpunktspannplatten.
Beidseitig geschliffen, Stichmaß der Spannbolzen Standard 200 mm. Komplett mit Spannbolzen und Griffen.
Auf Anfrage:
Weitere Stichmaße und Sondergrößen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
11,88
L=Länge:
399
H=Höhe:
25
L1:
200
B=Breite:
399
Ausführung 1:
für Nullpunktspannsysteme
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Wechselpalette
Form:
C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 877,68*
€ 954,00*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 858,15*
€ 963,25*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 862,05*
€ 967,56*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,25*
€ 1.146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,72*
€ 1.131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,41*
€ 1.088,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,55*
€ 1.059,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,15*
€ 1.021,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.