Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN MIT ÖLMESSSTAB, FORM:A OHNE ENTLÜFTUNG, D=30, D1=18, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0462.13018
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0462.13018
EAN/GTIN:
     4059245192977
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschlussstopfen
Werkstoff:
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:
Temperaturbeständig bis 100 °C.
Auf Anfrage:
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
Weitere Informationen:
L1:
14
L:
14
D2:
23
Gewicht in kg (ERP):
,0263
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussstopfen
Befestigungsart:
einpressen
Ausführung 2:
mit Ölmessstab
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,58*
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,80*
Lager 2478
501
30
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,28*
€ 2,03*
6 Tage
501
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.