Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.1 D=M04, D1=21, EDELSTAHL 1.4404 FEINGEDREHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0250.3104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0250.3104
EAN/GTIN:
     4059245622740
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff
Werkstoff:
Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium.
Ausführung:
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank oder gestrahlt.
Aluminium naturfarben eloxiert.
Bestellbeispiel:
K0250.104
Auf Anfrage:
Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0322
H=Höhe:
21
H1:
10
D2:
12
Größe:
1
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Pilzknopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
feingedreht
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 8,39*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,89*
6 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 8,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,67*
€ 9,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,95*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.