Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.1 D=M05, D1=21, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0250.1105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0250.1105
EAN/GTIN:
     4059245211371
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff
Werkstoff:
Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium.
Ausführung:
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank oder gestrahlt.
Aluminium naturfarben eloxiert.
Bestellbeispiel:
K0250.104
Auf Anfrage:
Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
21
H1:
10
D2:
12
Gewicht in kg (ERP):
,0123
Größe:
1
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Pilzknopf
Farbe Grundkörper:
natur
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 4,47*
Lager 2478
193
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,03*
6 Tage
193
1
€ 6,95*
ab € 3,56*
€ 5,08*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,56*
€ 5,08*
5 Tage
193
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 75,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.