Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF FESTSTEHEND, FORM:E ALUMINIUM, KOMP:STAHL, L1=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0167.1232100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0167.1232100
EAN/GTIN:
     4059245070572
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff:
Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.
Ausführung:
Ballengriff poliert, Achsteil schwarz.
Bestellbeispiel:
K0167.0616050
Hinweis:
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
D4:
20
L3:
13
Gewicht in kg (ERP):
,1433
Form:
E
Ausführung 1:
feststehend
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 39
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 11,75*
6 Tage
22
2
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 13,05*
6 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 9,33*
€ 13,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,27*
€ 13,06*
Lager 2478
22
6
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 80,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.