| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-89.200.020.A Herst.-Nr.: 70.380.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: 6-Eck Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 2165, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 4, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.534,66* | € 7.902,10* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.534,73* | € 7.902,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.545,88* | € 7.936,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.157,16* | € 9.546,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.322,13* | € 9.713,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|