Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Eck Werkbank 27x36E (BxTxH) 2500x2165x840mm AUTO Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13716-89.200.020.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.380.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Bezeichnung: 6-Eck Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 2165, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 4, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
2500
Tiefe mm:
2165
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 7.523,70*
€ 7.883,44*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.509,40*
€ 7.883,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.543,62*
€ 7.918,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.738,31*
€ 9.527,23*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.313,33*
€ 9.694,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.883,51*
€ 9.381,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.802,41*
€ 9.284,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.603,84*
€ 9.048,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.523,77*
€ 8.953,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.509,40*
€ 8.936,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.