Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x1590mm Typ D / Schuko R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-89.073.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.073.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Tragsäule
Aufbau
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
1590
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.001,68872*
€ 1.109,41872*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,96*
€ 1.109,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,45*
€ 1.113,80*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,11*
€ 1.438,99*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,80*
€ 1.325,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,74*
€ 1.301,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.093,73*
€ 1.301,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,07*
€ 1.256,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.056,06*
€ 1.256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,32*
€ 1.235,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,45*
€ 1.197,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.