Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x1590mm Typ D / Schuko R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-13716-89.073.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.073.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Tragsäule
Aufbau
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
1590
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.001,68872*
€ 1.109,41872*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,96*
€ 1.109,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,45*
€ 1.113,80*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,11*
€ 1.438,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,42*
€ 1.320,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,37*
€ 1.304,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,44*
€ 1.260,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,04*
€ 1.230,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,96*
€ 1.198,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.