| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-81.064.090 Herst.-Nr.: 81.064.090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 3 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Kunststoffabdeckung, Farbe: Enzianblau RAL 5010 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,42* | € 770,72* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,67* | € 770,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 690,89* | € 774,06* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 859,16* | € 946,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|