| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-78.712.030 Herst.-Nr.: 78.712.030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 45 x 36 E, Breite mm: 870, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 9, Anzahl Fronthöhen mm: 9 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 765, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Resedagrün RAL 6011 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.262,57* | € 2.507,97* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.249,45* | € 2.507,99* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.274,70* | € 2.518,91* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.793,86* | € 3.075,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|