Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 1500x750x840mm Multiplex AUTO Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-59.005.010.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.969.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: AUTO Lock, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1500
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.116,88792*
€ 1.223,42792*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,59*
€ 1.223,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,88*
€ 1.228,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,54*
€ 1.529,84*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,90*
€ 1.595,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,59*
€ 1.462,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,62*
€ 1.441,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.211,61*
€ 1.441,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,40*
€ 1.390,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.168,39*
€ 1.390,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,51*
€ 1.366,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,88*
€ 1.330,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.