| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-15.420.060 Herst.-Nr.: 15.420.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 1080, Tiefe mm: 692, Höhe mm: 975, Tragkraft Rollen kg: 800, Typ: ohne Werkzeughalter, Ausstattung: 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt, 2 Verstellböden inklusive PVC-Rillenmatte Raddurchmesser Ø 200 mm, Rollen aus Gummi, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, CNC, Rollwagen, Werkzeugwagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.192,69476* | € 1.320,58476* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.234,33* | € 1.364,41* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.249,60* | € 1.370,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.531,99* | € 1.679,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|