| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-14.250.040 Herst.-Nr.: 14.250.040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 8, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Farbe: Capriblau RAL 5019 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,84* | € 1.235,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,88* | € 1.235,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,32* | € 1.240,74* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,72* | € 1.527,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|