| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-AT230030V980202 Herst.-Nr.: AT230030V980202 EAN/GTIN: 4027497009015 |
| | |
|
| | |
| Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Stein 230x3 mm gekröpft | für Winkelschleifer | C24S-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 24 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Karton Schleifmittel Siliciumcarbid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230 x 3,0, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, C24S-BF, für Winkelschleifer, 230x3 mm, 4027497009015, AT230030V980202, dünnblech-trennscheibe, Flexscheibe, gekröpft, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, Stein, T42, Trennscheiben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,76* | € 86,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,11* | € 87,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,60* | € 93,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,744* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|