|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A3701008103 Herst.-Nr.: A3701008103 EAN/GTIN: 4027497032983 |
| |
|
|  |  |
 | Lukas-Erzett Polierstift P3SP Spitzbogenform 8x10 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste Werkzeugform Spitzbogen Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 38 Steifung/Härte (Filzpolierkörper) H3 V max. m/s 15 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schaft Weitere Informationen:  |  | Produktverpackung: | Karton | Schaftlänge: | 38 mm | Gesamtlänge: | 48 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, 4027497032983, 8x10 mm, A3701008103, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Filz, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P3SP, Polierer, Polierpaste, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Spitzbogenform |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 20 |  | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,59* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 20 |  | € 5,45* | ab € 1,98* | € 2,67* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 40 |  | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,82* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,13* | € 3,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|