| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A3700020256 Herst.-Nr.: A3700020256 EAN/GTIN: 4027497032914 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P3ZY Zylinderform 20x25 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste Werkzeugform Zylinder Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Steifung/Härte (Filzpolierkörper) H3 V max. m/s 15 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Schaft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderfilzpolierstift, Polierkörper, Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas 20 x 25 mm, filzpolierstift zylinderform, lukas polierkörper, 20x25 mm, 4027497032914, A3700020256, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Filz, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P3ZY, Polierer, Polierpaste, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,27* | € 3,31* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,38* | € 3,31* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,18* | € 3,35* | | | | Lager 2478 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,37* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,35* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 101,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|