| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121587 Herst.-Nr.: A3700020256 EAN/GTIN: 4027497032914 |
| |
|
| | |
| LUKAS Filz-Polierstift Form ZY Zylinder Qualität P3 Kopf ø 20 mm Länge 25 mm
Wird in Verbindung mit Schleifpasten oder Diamantschleifpasten und Polierpasten in Riegelform eingesetzt. Überwiegend im Bereich der Hochglanzpolitur. Qualität: H3 entsprechend DIN 61200.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form ZY, Zylinder | Kopf ø: | 20 mm | Länge: | 25 mm | Material: | Filz | Schaft ø: | 6 mm | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,12* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,19* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,18* | € 3,23* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,26* | | | | Lager 3145 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,35* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|