Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugadapter WADI 0612 für SFI 5x20 mm | Aufnahme M6 | Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     2478B-1713695-A36300612
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A36300612
EAN/GTIN:
     4027497284047
Suchbegriffe:
Aufnahme M6
Gummiträger
Schaft 6 mm
Werkzeughalter
Lukas-Erzett Werkzeugadapter WADI 0612 für SFI 5x20 mm | Aufnahme M6 | Schaft 6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,60*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 5,02*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.