| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A34033057126 Herst.-Nr.: A34033057126 EAN/GTIN: 4027497031511 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett CBN-Schleifstift CS Zylinderform 6x7 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 40 Korngröße B126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 33 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift lukas, schleifstift, Schaftschleifer, Schaftschleifer-CBN, Schleifkörper, Schleifkörper-CBN, Schleifstein, Schleifstein-CBN, Schneideisenstifte, Schneideisenstifte-CBN, 4027497031511, 6x7 mm, A34033057126, CBN, CBN-Schleifstift, CS, LUKAS CBN-Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Rundschleifkörper-CBN, Schaft 3 mm, Schleifspitze-CBN, Schleifstift-CBN, Schleifstifte, schleifstifte, schleifstifte -CBN, Schleifstifte-CBN, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,21* | € 24,59* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,07* | € 24,59* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,13* | € 25,45* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,47* | € 27,14* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,42* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|