| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A29200300306021 Herst.-Nr.: A29200300306021 EAN/GTIN: 4027497426300 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Marmorierstift P6MA Medium 30x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46 Werkzeugform Zylinder Härte MWP - weich Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, 30x30 mm, 4027497426300, A29200300306021, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Korn 46, LUKAS Marmorierstift, LUKAS-ERZETT, Marmorierstift, Medium, P6MA, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 10,05* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,38* | € 10,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,02* | € 10,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,39* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|