| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2620010206080 Herst.-Nr.: A2620010206080 EAN/GTIN: 4027497025152 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P5ZY Zylinderform 10x20 mm Korn 80 | Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Härte hart (P1 , P5) Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, Schaft 6 mm, 10x20 mm, 4027497025152, A2620010206080, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 80, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P5ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,62* | € 47,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,28* | € 47,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,71* | € 48,35* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,76* | € 49,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,676* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 99,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|