| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2204060506106 Herst.-Nr.: A2204060506106 EAN/GTIN: 4027497019496 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifer SFM universal 60x50 mm Schaft 6 mm Korund Korn 180/150 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 9000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x50, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 4027497019496, 60x50 mm, A2204060506106, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 106/150, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFM, universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,15* | € 119,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,54* | € 120,10* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,23* | € 137,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,654* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|