| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A201101313677 Herst.-Nr.: A201101313677 EAN/GTIN: 4027497534104 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Edelstahl 13x13 mm Schaft 6 mm | Korn 46 Werkzeugform Kugel Bindung V118 Bindungsart V Keramische Bindung Härte L Korngröße 46 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte schaft 6mm, Korn 46, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 13x13 mm, 4027497534104, A201101313677, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,07* | € 3,14* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,45* | € 3,17* | | | | Lager 2478 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|