| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A201100808312 Herst.-Nr.: A201100808312 EAN/GTIN: 4027497014088 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 8x8 mm Schaft 3 mm | Korn 60 Werkzeugform Kugel Bindung V7 Bindungsart V Keramische Bindung Härte O/P Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift kugelform schaft 3mm, Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497014088, 8x8 mm, A201100808312, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,84* | € 50,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,05* | € 51,64* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 38,48* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,924* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 160,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|