| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A200000306312 Herst.-Nr.: A200000306312 EAN/GTIN: 4027497012046 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 3x6 mm Schaft 3 mm | Edelkorund braun Korn 100 Werkzeugform Zylinder Bindung V7 Bindungsart V Keramische Bindung Härte O/P Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstifte edelkorund, Edelkorund braun Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 3x6 mm, 4027497012046, A200000306312, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, ZY, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,50* | € 37,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,69* | € 38,77* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 40,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,405* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 120,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|