| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS462N-3000M40-E2091 Herst.-Nr.: WS462N-3000M40-E2091 EAN/GTIN: 4051152157155 |
| |
|
| | |
| Standard - Werkbank - 3000 x 700 x 840 mm mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm, und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm, links angeschlagen Mitte: 150EA/175EA/175EA rechts: 150EA/Türe 350 mm, rechts angeschlagen zwischen den Schränken Ablageboden 300 mm tief Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 5 | Anzahl Flügeltüren: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.860,15* | € 2.168,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.918,97* | € 2.177,60* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.925,58* | € 2.186,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.012,78* | € 3.338,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|