| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS462N-3000M40-E2091 Herst.-Nr.: WS462N-3000M40-E2091 EAN/GTIN: 4051152157155 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Standard - Werkbank - 3000 x 700 x 840 mm mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm, und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm, links angeschlagen Mitte: 150EA/175EA/175EA rechts: 150EA/Türe 350 mm, rechts angeschlagen zwischen den Schränken Ablageboden 300 mm tief Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 5 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.847,07* | € 2.160,42* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.916,60* | € 2.169,11* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.926,79* | € 2.177,76* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.019,22* | € 3.327,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|