Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(4 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(4 Schubl.)
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(4 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WPHL50-20M45-E3V04
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL50-20M45-E3V04
EAN/GTIN:
     4051152423540
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.) links: 175EA/175EA; Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe; rechts: 175EA/175EA
Weitere Informationen:
Anzahl Gehäuse:
2
Anzahl Schubladen:
4
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.974,03*
€ 2.231,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,70*
€ 2.240,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.929,52*
€ 2.249,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.119,87*
€ 3.436,94*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,15*
€ 2.665,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,65*
€ 2.599,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.184,64*
€ 2.599,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.083,72*
€ 2.479,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.083,70*
€ 2.479,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,22*
€ 2.415,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.030,21*
€ 2.415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,70*
€ 2.374,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.