| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWPHL50-20M45-E3V04 Herst.-Nr.: WPHL50-20M45-E3V04 EAN/GTIN: 4051152423540 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.) links: 175EA/175EA; Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe; rechts: 175EA/175EA Weitere Informationen: | | Höhe min.: | 750 mm | Breite: | 800 mm | Anzahl Schubladen: | 4 | Höhe max.: | 1050 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.908,50* | € 2.239,92* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.994,13* | € 2.248,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.989,52* | € 2.257,80* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.118,49* | € 3.447,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|